857338-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 25 DOPPIO X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA16B2025
Rubix:999200100126618
Produttore:857338
EAN:3660338125997
857338-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 25 DOPPIO X TL

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 857338-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 25 DOPPIO X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z25 denti doppio

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Per trasmissioni a catena

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti25
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo140 mm
Diametro di orientamento202,66 mm
Diametro esterno213,5 mm
Larghezza totale51 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa213,5 mm
€ 77,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore