PIGNONE TEMPRATO 12B-1 Z=13 3/4X7/16 Z 13 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1013R
Rubix:999210312053527
EAN:3660338405211
PIGNONE TEMPRATO 12B-1 Z=13 3/4X7/16 Z 13 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 12B-1 Z=13 3/4X7/16 Z 13 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 12B1 - 13 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota14 mm
Diametro del mozzo58 mm
Diametro di orientamento79,59 mm
Diametro esterno87,5 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa87,5 mm
€ 5,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione