865898-PIGNONE 3/8X7/32 Z 21 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2021
Rubix:999200100127299
Produttore:865898
EAN:3660338200847
865898-PIGNONE 3/8X7/32 Z 21 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865898-PIGNONE 3/8X7/32 Z 21 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 21 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti21
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento63,91 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa68 mm
€ 3,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore