857367-PIGNONE X BUSSOLA 1 1/4X3/4 Z 21 SEMPLICE X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA20B1021
Rubix:999200100126640
Produttore:857367
EAN:3660338126277


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857367-PIGNONE X BUSSOLA 1 1/4X3/4 Z 21 SEMPLICE X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 20B1 - 21 teeth (3020) - C45 Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
| Codice ISO | 20b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 108 mm |
| Diametro di orientamento | 213,04 mm |
| Diametro esterno | 228,2 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 228,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione