857110-PIGNONE X BUSSOLA 3/8X7/32 Z 38 SEMPLICE X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA06B1038
Rubix:999200100126432
Produttore:857110
EAN:3660338123757


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 38 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857110-PIGNONE X BUSSOLA 3/8X7/32 Z 38 SEMPLICE X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 38 teeth (1210) - C45 Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 38 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Diametro di orientamento | 115,35 mm |
| Diametro esterno | 119,5 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 119,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione