865907-PIGNONE 3/8X7/32 Z 12 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B3012
Rubix:999200100127308
Produttore:865907
EAN:3660338200939
865907-PIGNONE 3/8X7/32 Z 12 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865907-PIGNONE 3/8X7/32 Z 12 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 12 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti12
Codice ISO06b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro di orientamento36,8 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa40 mm
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione