Riferimenti
Chiaravalli:10119037
Rubix:160000000478497
Produttore:10119037
EAN:8054652014610

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 37 |
Dettagli del prodotto : 10119037-PIGNONE 3/4X7/16 Z 37 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4890 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 37 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore