Riferimenti
Chiaravalli:10109009
Rubix:160000000478139
Produttore:10109009
EAN:8054652011978

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 9 |
Dettagli del prodotto : 10109009-PIGNONE 3/8X7/32 Z 9 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 9 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore