894550-PIGNONE INOX 3/8X7/32 Z 13 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1013SS
Rubix:999230427024035
Produttore:894550
894550-PIGNONE INOX 3/8X7/32 Z 13 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894550-PIGNONE INOX 3/8X7/32 Z 13 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 06B1 -13 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Codice ISO06b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota10 mm
Diametro del mozzo28 mm
Diametro di orientamento39,8 mm
Diametro esterno43 mm
Larghezza totale25 mm
9,34 IVA esclusa
/ Unità
11,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore