865976-PIGNONE 1/2X5/16 Z 38 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3038
Rubix:999200100127375
Produttore:865976
EAN:3660338201622
865976-PIGNONE 1/2X5/16 Z 38 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865976-PIGNONE 1/2X5/16 Z 38 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 38 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti38
Codice ISO08b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento153,8 mm
Diametro esterno158,6 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa158,6 mm
€ 27,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione