857219-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 114 SEMPLICE X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:PMA10B1114
Rubix:999180200041371
Produttore:857219
EAN:3660338124822
857219-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 114 SEMPLICE X TL
Riepilogo info tecniche
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti114
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 857219-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 114 SEMPLICE X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 114 teeth (2517) - C45 Steel

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti114
Codice ISO10b-1
Materialegg25 ghisa
Diametro del mozzo110 mm
Diametro di orientamento576,13 mm
Diametro esterno584,1 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa584,1 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
215,85 IVA esclusa
/ Unità
263,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione