894598-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 30 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1030SS
Rubix:999230427024081
Produttore:894598
894598-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 30 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894598-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 30 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 10B1 -30 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti30
Codice ISO10b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo90 mm
Diametro di orientamento158,8 mm
Diametro esterno159 mm
Larghezza totale35 mm
€ 59,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione