866088-PIGNONE 1X17,02 Z 18 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1018
Rubix:999200100127487
Produttore:866088
EAN:3660338202742
866088-PIGNONE 1X17,02 Z 18 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866088-PIGNONE 1X17,02 Z 18 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 18 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento146,28 mm
Diametro esterno157 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa157 mm
€ 15,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore