Riferimenti
Chiaravalli:10115021
Rubix:160000000478382
Produttore:10115021
EAN:8054652013989

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
Dettagli del prodotto : 10115021-PIGNONE 5/8X3/8 Z 21 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1350 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore