883160-PIGNONE 1/2X5/16 Z 48 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B2048
Rubix:999200100131020
Produttore:883160
EAN:3660338365775
883160-PIGNONE 1/2X5/16 Z 48 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti48
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883160-PIGNONE 1/2X5/16 Z 48 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 48 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti48
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Larghezza totale50 mm
31,09 IVA esclusa
/ Unità
37,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione