876113-PIGNONE 3/8X7/32 Z 11 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2011
Rubix:999200100128591
EAN:3660338296895
876113-PIGNONE 3/8X7/32 Z 11 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti11
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876113-PIGNONE 3/8X7/32 Z 11 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 11 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti11
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro di orientamento33,8 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa37 mm
€ 1,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione