876568-PIGNONE 1 1/2X1 Z 10 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B1010
Rubix:999200100128914
EAN:3660338301445
876568-PIGNONE 1 1/2X1 Z 10 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876568-PIGNONE 1 1/2X1 Z 10 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 10 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti10
Codice ISO24b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento123,29 mm
Diametro esterno138 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa138 mm
€ 14,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione