866135-PIGNONE 1 1/2X1 Z 15 SEMPLICE P
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P24B1015
Rubix:999200100127534
Produttore:866135
EAN:3660338203213


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 866135-PIGNONE 1 1/2X1 Z 15 SEMPLICE P
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 15 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 24b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 25 mm |
| Diametro di orientamento | 183,26 mm |
| Diametro esterno | 198,2 mm |
| Larghezza totale | 50 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 198,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore