894603-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 13 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1013SS
Rubix:999230427024085
Produttore:894603
894603-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 13 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894603-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 13 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Pignone Pilota Alesaggio 12B1 -13 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Codice ISO12b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota14 mm
Diametro del mozzo58 mm
Diametro di orientamento87,5 mm
Diametro esterno88 mm
Larghezza totale35 mm
€ 24,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione