866115-PIGNONE 1X17,02 Z 13 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B3013
Rubix:999200100127514
Produttore:866115
EAN:3660338203015
866115-PIGNONE 1X17,02 Z 13 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866115-PIGNONE 1X17,02 Z 13 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 13 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti13
Codice ISO16b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento106,12 mm
Diametro esterno117 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa117 mm
28,99 IVA esclusa
/ Unità
35,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione