857169-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 18 DOPPIO X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA08B2018
Rubix:999200100126484
Produttore:857169
EAN:3660338124334


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 18 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857169-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 18 DOPPIO X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z18 denti doppio
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Per trasmissioni a catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Diametro di orientamento | 73,14 mm |
| Diametro esterno | 77,8 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 77,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione