Riferimenti
Mecaline:P12B2048
Rubix:999200100131066
Produttore:883206
EAN:3660338366239


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 48 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 883206-PIGNONE 3/4X7/16 Z 48 DOPPIO P*
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 48 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 48 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 29 mm |
| Diametro del mozzo | 136 mm |
| Larghezza totale | 62 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 300,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione