865957-PIGNONE 1/2X5/16 Z 24 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B2024
Rubix:999200100127356
Produttore:865957
EAN:3660338201431
865957-PIGNONE 1/2X5/16 Z 24 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865957-PIGNONE 1/2X5/16 Z 24 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 24 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti24
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento97,29 mm
Diametro esterno101,8 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa101,8 mm
8,33 IVA esclusa
/ Unità
10,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore