887434-PIGNONE THF X BUSSOLA 887434

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B1023R
Rubix:999210312053807
EAN:3660338408014
887434-PIGNONE THF X BUSSOLA 887434

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887434-PIGNONE THF X BUSSOLA 887434


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 08B1 - 23 denti (1610) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo76 mm
Diametro di orientamento93,27 mm
Diametro esterno98,2 mm
Larghezza totale25 mm
€ 8,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione