PIGNONE TEMPRATO 05B-1 Z=14 8X3 Z 14 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B1014R
Rubix:999210312053282
EAN:3660338402760
PIGNONE TEMPRATO 05B-1 Z=14 8X3 Z 14 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 05B-1 Z=14 8X3 Z 14 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 05B1 - 14 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti14
Codice ISO05b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo25 mm
Diametro di orientamento35,95 mm
Diametro esterno39,2 mm
Larghezza totale13 mm
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione