Riferimenti
Chiaravalli:14112021
Rubix:160000000479700
Produttore:14112021
EAN:8054652027689

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
Dettagli del prodotto : 14112021-PIGNONE 1/2X5/16 Z 21 INOX
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 850 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione