865978-PIGNONE 5/8X3/8 Z 9 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1009
Rubix:999200100127377
Produttore:865978
EAN:3660338201646
865978-PIGNONE 5/8X3/8 Z 9 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865978-PIGNONE 5/8X3/8 Z 9 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 09 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti9
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro di orientamento46,42 mm
Diametro esterno52,6 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa52,6 mm
€ 2,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione