887471-PIGNONE THF X BUSSOLA 887471

Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA10B2019R
Rubix:999210312053843
EAN:3660338408373
887471-PIGNONE THF X BUSSOLA 887471

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887471-PIGNONE THF X BUSSOLA 887471


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 10B2 - 19 denti (2012) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti19
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo79 mm
Diametro di orientamento96,45 mm
Diametro esterno103,3 mm
Larghezza totale25,5 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa103,3 mm
€ 12,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione