PIGNONE TEMPRATO 04-1 Z=40 6 X 2,8 Z 40 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P04-1040R
Rubix:999210312053273
EAN:3660338402678
PIGNONE TEMPRATO 04-1 Z=40 6 X 2,8 Z 40 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti40
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 04-1 Z=40 6 X 2,8 Z 40 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 04B1 - 40 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti40
Codice ISO04-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo40 mm
Diametro di orientamento76,47 mm
Diametro esterno78,9 mm
Larghezza totale15 mm
€ 4,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione