876385-PIGNONE 3/4X7/16 Z 16 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B2016
Rubix:999200100128731
EAN:3660338299612
876385-PIGNONE 3/4X7/16 Z 16 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876385-PIGNONE 3/4X7/16 Z 16 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Alesaggio pilota con corone dentate 12B2 - denti 16 - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti16
Codice ISO12b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento97,65 mm
Diametro esterno105,5 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa105,5 mm
€ 10,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione