887511-PIGNONE THF X BUSSOLA 887511

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA16B1019R
Rubix:999210312053881
EAN:3660338408755
887511-PIGNONE THF X BUSSOLA 887511

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887511-PIGNONE THF X BUSSOLA 887511


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 16B1 - 19 denti (2517) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti19
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo108 mm
Diametro di orientamento154,33 mm
Diametro esterno165,2 mm
Larghezza totale79,6 mm
€ 30,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione