887449-PIGNONE THF X BUSSOLA 887449

Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B2038R
Rubix:999210312053822
EAN:3660338408168
887449-PIGNONE THF X BUSSOLA 887449

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887449-PIGNONE THF X BUSSOLA 887449


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 08B2 - 38 denti (2012) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti38
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo100 mm
Diametro di orientamento153,8 mm
Diametro esterno158,6 mm
Larghezza totale32 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa158,6 mm
€ 7,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione