Riferimenti
Chiaravalli:10112026
Rubix:160000000478288
Produttore:10112026
EAN:8054652013316

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 26 |
Dettagli del prodotto : 10112026-PIGNONE 1/2X5/16 Z 26 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1090 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 26 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione