866015-PIGNONE 5/8X3/8 Z 25 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2025
Rubix:999200100127414
Produttore:866015
EAN:3660338202018
866015-PIGNONE 5/8X3/8 Z 25 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866015-PIGNONE 5/8X3/8 Z 25 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Corona dentata con alesaggio pilota 10B2 - 25 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti25
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento126,66 mm
Diametro esterno134 mm
Larghezza totale45 mm
€ 16,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore