857107-PIGNONE X BUSSOLA 3/8X7/32 Z 27 SEMPLICE X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:PMA06B1027
Rubix:999200100126429
Produttore:857107
EAN:3660338123726
857107-PIGNONE X BUSSOLA 3/8X7/32 Z 27 SEMPLICE X TL
Riepilogo info tecniche
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti27
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 857107-PIGNONE X BUSSOLA 3/8X7/32 Z 27 SEMPLICE X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 27 teeth (1210) - C45 Steel

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti27
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo63 mm
Diametro di orientamento82,02 mm
Diametro esterno86 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa86 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,54 IVA esclusa
/ Unità
6,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione