887445-PIGNONE THF X BUSSOLA 887445
Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA08B2020R
Rubix:999210312053818
EAN:3660338408120


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 20 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 887445-PIGNONE THF X BUSSOLA 887445
Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 08B2 - 20 denti (1610) - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 20 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 66 mm |
| Diametro di orientamento | 81,19 mm |
| Diametro esterno | 85,8 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione