876435-PIGNONE 1X17,02 Z 8 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B2008
Rubix:999200100128781
EAN:3660338300110
876435-PIGNONE 1X17,02 Z 8 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876435-PIGNONE 1X17,02 Z 8 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 08 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti8
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento66,37 mm
Diametro esterno77 mm
Larghezza totale65 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa77 mm
€ 7,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione