876356-PIGNONE 5/8X3/8 Z 18 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B3018
Rubix:999200100128702
EAN:3660338299322
876356-PIGNONE 5/8X3/8 Z 18 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876356-PIGNONE 5/8X3/8 Z 18 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 18 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti18
Codice ISO10b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento91,42 mm
Diametro esterno98,3 mm
Larghezza totale60 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa98,3 mm
€ 11,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione