887425-PIGNONE THF X BUSSOLA 887425

Pignone - Tipo Triplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA06B3023R
Rubix:999210312053799
EAN:3660338407932
887425-PIGNONE THF X BUSSOLA 887425

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887425-PIGNONE THF X BUSSOLA 887425


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 06B3 - 23 denti (1210) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti23
Codice ISO06b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo58 mm
Diametro di orientamento69,95 mm
Diametro esterno73,5 mm
Larghezza totale25,6 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa73,5 mm
€ 7,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione