876328-PIGNONE 5/8X3/8 Z 36 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1036
Rubix:999200100128674
EAN:3660338299049
876328-PIGNONE 5/8X3/8 Z 36 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti36
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876328-PIGNONE 5/8X3/8 Z 36 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 36 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti36
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento182,15 mm
Diametro esterno189,1 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa189,1 mm
€ 14,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore