17112021-PIGNONE PER BUSSOLA 1/2X5/16 Z 21 SEMPLICE X TL
Pignone per bussola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:17112021
Rubix:160000000479023
Produttore:17112021
EAN:8054652035639

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
Dettagli del prodotto : 17112021-PIGNONE PER BUSSOLA 1/2X5/16 Z 21 SEMPLICE X TL
Pignone per bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione