857357-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 45 TRIPLO X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:PMA16B3045
Rubix:999200100126633
Produttore:857357
EAN:3660338126185
857357-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 45 TRIPLO X TL
Riepilogo info tecniche
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti45
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 857357-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 45 TRIPLO X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 45 teeth (4030) - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti45
Codice ISO16b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo216 mm
Diametro di orientamento364,13 mm
Diametro esterno377,1 mm
Larghezza totale79,6 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa377,1 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
399,61 IVA esclusa
/ Unità
487,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione