876331-PIGNONE 5/8X3/8 Z 8 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2008
Rubix:999200100128677
EAN:3660338299070
876331-PIGNONE 5/8X3/8 Z 8 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876331-PIGNONE 5/8X3/8 Z 8 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 08 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti8
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento41,48 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa47 mm
€ 2,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione