876308-PIGNONE 1/2X5/16 Z 20 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3020
Rubix:999200100128654
EAN:3660338298844
876308-PIGNONE 1/2X5/16 Z 20 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876308-PIGNONE 1/2X5/16 Z 20 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 20 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti20
Codice ISO08b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento81,19 mm
Diametro esterno85,8 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa85,8 mm
€ 7,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore