883145-PIGNONE 3/8X7/32 Z 60 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2060
Rubix:999200100131005
Produttore:883145
EAN:3660338365621
883145-PIGNONE 3/8X7/32 Z 60 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti60
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883145-PIGNONE 3/8X7/32 Z 60 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 60 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti60
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Larghezza totale40 mm
€ 19,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione