894573-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 21 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B1021SS
Rubix:999230427024057
Produttore:894573
894573-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 21 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894573-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 21 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota 08B1 - 21 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Codice ISO08b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota12 mm
Diametro del mozzo68 mm
Diametro di orientamento89,7 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza totale30 mm
€ 22,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione