PIGNONE TEMPRATO 16B-3 Z=25 1 X17,02 Z 25 TRIPLO P THF

Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B3025R
Rubix:999210312053670
EAN:3660338406645
PIGNONE TEMPRATO 16B-3 Z=25 1 X17,02 Z 25 TRIPLO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 16B-3 Z=25 1 X17,02 Z 25 TRIPLO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 25 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti25
Codice ISO16b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro del mozzo130 mm
Diametro di orientamento202,66 mm
Diametro esterno213,5 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa213,5 mm
€ 61,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione