887447-PIGNONE THF X BUSSOLA 887447

Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B2025R
Rubix:999210312053820
EAN:3660338408144
887447-PIGNONE THF X BUSSOLA 887447

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887447-PIGNONE THF X BUSSOLA 887447


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 08B2 - 25 denti (2012) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti25
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo87 mm
Diametro di orientamento101,33 mm
Diametro esterno105,8 mm
Larghezza totale32 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa105,8 mm
€ 14,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione