894612-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 23 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1023SS
Rubix:999230427024094
Produttore:894612
EAN:3660338470134
894612-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 23 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894612-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 23 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 12B1 -23 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Codice ISO12b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo90 mm
Diametro di orientamento149 mm
Diametro esterno149 mm
Larghezza totale40 mm
€ 59,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione