866027-PIGNONE 3/4X7/16 Z 10 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1010
Rubix:999200100127426
Produttore:866027
EAN:3660338202131
866027-PIGNONE 3/4X7/16 Z 10 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866027-PIGNONE 3/4X7/16 Z 10 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 10 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti10
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro di orientamento61,64 mm
Diametro esterno69 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa69 mm
€ 2,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione